Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDF3 Buton cu bile 1 1/4 inch 3/8-16 1 3/8 in | AC9FMM

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDF3 Buton cu bilă 1 1/4 inch 3/8-16 1 3/8 inch

În stoc
Articol: AC9FMM Model: 3GDF3
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
€3.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru minge
Dia de bază.0.75 "
Diametru1.375 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonPlastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel
Lungime1.25 "
MaterialOţel
StilMinge
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruTip butonLungimeStilPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDD5 Buton cu bile 7/8 inch 3/8-16 1 in | AC9FLV 3GDD50.625 "1"Plastic Polypro negru, piuliță de zinc din oțel0.875 "Minge€1.77
COMPONENTE INOVAtoare 3GDE3 Buton cu bile 1 1/8 inch 3/8-16 1 1/4 in | AC9FMC 3GDE30.625 "1.25 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.125 "Minge€1.74
COMPONENTE INOVAtoare 3GDG4 Buton cu bile 1 3/8 inch 3/8-16 1 1/2 in | AC9FMY 3GDG40.75 "1.5 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.375 "Minge€3.01
COMPONENTE INOVAtoare 3GDH2 Buton cu bilă 1 1/2 inch 3/8-16 1 5/8 in | AC9FNF 3GDH20.75 "1.625 "Plastic Polypro negru, piuliță de zinc din oțel1.5 "Minge€3.21
COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ1 Buton cu bilă 1 3/4 inch 3/8-16 1 7/8 in | AC9FNP 3GDJ11"1.875 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.75 "Minge€6.16
COMPONENTE INOVAtoare 3GEM7 Buton cu bile 1 1 3/8 inch 3/8-16 2 1/4 in | AC9FZC 3GEM70.75 "2.25 "Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel1.375 "Buton cu bilă, Blind Tap€6.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDF3 Buton cu bilă 1 1/4 inch 3/8-16 1 3/8 inch
€3.11 /unitate