Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK OL-20 Dimensiune butuc capac 3/4 in | AC2VDT 2NA89

KILLARK OL-20 Dimensiunea butucului de acoperire 3/4 in

În stoc
Articol: AC2VDT Model: OL-20Crucea Ref: 2NA89

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperi
AmenajăriÎnșurubați
Se potriveșteCorpuri de conducte din aluminiu fără cupru
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului3 / 4 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7609000000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK OL-10 Dimensiune butuc capac 1/2 in | AC2VDR 2NA87 OL-101 / 2 "€4.96
KILLARK OL-30 Capac Butuc Dimensiune 1 In | AC2VDU 2NA91 OL-301"€8.63
KILLARK OL-450 Butuc capac 1-1/4 la 1-1/2 | AC2VDV 2NA93 OL-4501-1/4 to 1-1/2"€11.50
KILLARK X-10 Cover Dispozitiv Blank pentru Cutii de Dispozitive Swb | AG7BWP 4TZT4 X-10-€290.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK OL-20 Dimensiunea butucului de acoperire 3/4 in
€6.92 /unitate