Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK OL-10 Dimensiune butuc capac 1/2 in | AC2VDR 2NA87

KILLARK OL-10 Dimensiunea butucului de acoperire 1/2 in

În stoc
Element: AC2VDR Model: OL-10Crucea Ref: 2NA87
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
€4.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperi
AmenajăriÎnșurubați
Se potriveșteCorpuri de conducte din aluminiu fără cupru
Clasa de locație periculoasăDa
Dimensiunea butucului1 / 2 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7609000000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiPreț
KILLARK OL-20 Dimensiune butuc capac 3/4 in | AC2VDT 2NA89 OL-203 / 4 "€6.92
KILLARK OL-30 Capac Butuc Dimensiune 1 In | AC2VDU 2NA91 OL-301"€8.63
KILLARK OL-450 Butuc capac 1-1/4 la 1-1/2 | AC2VDV 2NA93 OL-4501-1/4 to 1-1/2"€11.50
KILLARK X-10 Cover Dispozitiv Blank pentru Cutii de Dispozitive Swb | AG7BWP 4TZT4 X-10-€263.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK OL-10 Dimensiunea butucului de acoperire 1/2 in
€4.96 /unitate