Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDG5 Buton cu bilă moale 1 3/8 inch 3/8-16 1 1/2 in | AC9FMZ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG5 Buton cu bilă moale 1 3/8 inch 3/8-16 1 1/2 inch

În stoc
Articol: AC9FMZ Model: 3GDG5
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
€5.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu bilă Soft Touch
Dia de bază.0.75 "
Diametru1.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonNegru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert
Lungime1.375 "
MaterialOţel
StilMinge Soft Touch
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruTip butonLungimePreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDE4 Buton cu bilă moale 1 1/8 inch 3/8-16 1 1/4 in | AC9FMD 3GDE40.625 "1.25 "Negru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert1.125 "€5.38
COMPONENTE INOVAtoare 3GDF4 Buton cu bilă moale 1 1/4 inch 3/8-16 1 3/8 in | AC9FMN 3GDF40.75 "1.375 "Negru Polypro, TPE Overmold, oțel Zinc insert1.25 "€5.05
COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ2 Buton cu bilă moale 1 3/4 inch 3/8-16 1 7/8 in | AC9FNQ 3GDJ21"1.875 "Neagră Polypro, TPE Overmold, piele de blocare din oțel zincat1.75 "€12.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG5 Buton cu bilă moale 1 3/8 inch 3/8-16 1 1/2 inch
€5.30 /unitate