Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDH5 Buton cu bilă 1 1/2 inch 1/2-13 1 5/8 in | AC9FNJ

INNOVATIVE COMPONENTS Buton cu bilă 3GDH5 1 1/2 inch 1/2-13 1 5/8 inch

În stoc
Articol: AC9FNJ Model: 3GDH5
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
€2.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru minge
Dia de bază.0.75 "
Diametru1.625 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonPlastic Polypro negru, piuliță de zinc din oțel
Lungime1.5 "
MaterialOţel
StilMinge
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruLungimePreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDE5 Buton cu bilă 1 1/8 inch 1/2-13 1 1/4 in | AC9FME 3GDE50.625 "1.25 "1.125 "€2.86
COMPONENTE INOVAtoare 3GDF5 Buton cu bilă 1 1/4 inch 1/2-13 1 3/8 in | AC9FMP 3GDF50.75 "1.375 "1.25 "€2.18
COMPONENTE INOVAtoare 3GDG6 Buton cu bilă 1 3/8 inch 1/2-13 1 1/2 in | AC9FNA 3GDG60.75 "1.5 "1.375 "€2.17
COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ3 Buton cu bilă 1 3/4 inch 1/2-13 1 7/8 in | AC9FNR 3GDJ31"1.875 "1.75 "€6.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS Buton cu bilă 3GDH5 1 1/2 inch 1/2-13 1 5/8 inch
€2.96 /unitate