Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDJ3 Buton cu bilă 1 3/4 inch 1/2-13 1 7/8 in | AC9FNR

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ3 Buton cu bilă 1 3/4 inch 1/2-13 1 7/8 inch

În stoc
Element: AC9FNR Model: 3GDJ3
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
€6.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru minge
Dia de bază.1"
Diametru1.875 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonPlastic Polypro negru, piuliță de zinc din oțel
Lungime1.75 "
MaterialOţel
StilMinge
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruLungimePreț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDE5 Buton cu bilă 1 1/8 inch 1/2-13 1 1/4 in | AC9FME 3GDE50.625 "1.25 "1.125 "€2.86
COMPONENTE INOVAtoare 3GDF5 Buton cu bilă 1 1/4 inch 1/2-13 1 3/8 in | AC9FMP 3GDF50.75 "1.375 "1.25 "€2.18
COMPONENTE INOVAtoare 3GDG6 Buton cu bilă 1 3/8 inch 1/2-13 1 1/2 in | AC9FNA 3GDG60.75 "1.5 "1.375 "€2.17
COMPONENTE INOVAtoare 3GDH5 Buton cu bilă 1 1/2 inch 1/2-13 1 5/8 in | AC9FNJ 3GDH50.75 "1.625 "1.5 "€2.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ3 Buton cu bilă 1 3/4 inch 1/2-13 1 7/8 inch
€6.13 /unitate