Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3GDL2 Jaluză cu mâner cu trei cornuri 3/8-16 1 3/4 in | AC9FPK

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL2 Jaluză cu butonul cu trei dinte 3/8-16 1 3/4 in

În stoc
Articol: AC9FPK Model: 3GDL2
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
€4.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu trei vârfuri
Dia de bază.0.75 "
Diametru1.75 "
finalizareaPlacat cu zinc
Tip butonPlastic negru Polypro, inserție din zinc din oțel
Lungime1"
MaterialOţel
StilThree Prong
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeStilAtingeți Tip (În).Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3GDK9 Buton cu trei țevi 1 1/2 3/8-16 1 3/4 in | AC9FPH 3GDK91.75 "1"Trei direcții cu șurub-€4.40
COMPONENTE INOVAtoare 3GDL1 Buton cu trei clavioare Thru 3/8-16 1 3/4 In | AC9FPJ 3GDL11.75 "1"Three ProngPrin€4.66
COMPONENTE INOVAtoare 3GDN2 Buton cu trei pini Thru 3/8-16 2 In | AC9FPV 3GDN22"1.125 "Three ProngPrin€4.01
COMPONENTE INOVAtoare 3GDN3 Jaluză cu buton cu trei țevi 3/8-16 2 in | AC9FPW 3GDN32"1.125 "Three ProngOrb€4.21
COMPONENTE INOVAtoare 3GDP1 Buton cu trei clavioare Thru 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQD 3 PIB12.5 "1.125 "Three ProngPrin€4.37
COMPONENTE INOVAtoare 3GDP2 Jaluză cu mâner cu trei țevi 3/8-16 2 1/2 in | AC9FQE 3 PIB22.5 "1.125 "Three ProngOrb€4.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL2 Jaluză cu butonul cu trei dinte 3/8-16 1 3/4 in
€4.33 /unitate