Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 5RER1 T Maner Blocare Pin 1 5/16 Ss | AE6EVB

INNOVATIVE COMPONENTS 5RER1 T știft de blocare a mânerului 1 5/16 inox

În stoc
Element: AE6EVB Model: 5RER1
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
€44.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift de blocare a bilelor
finalizareaSimplu
Lungimea prinderii1 In.
Tip butonPin de blocare pozitiv
MaterialOțel inoxidabil 17-4
Pin Dia.5 / 16 "
StilMâner T

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare 3JCX4 T știft de blocare a mânerului 1 1/4 1-13/16 inch Alum | AC9QYJ 3JCX4Placat cu zinc4140 oțel1 / 4 "€42.80
COMPONENTE INOVAtoare 3JCX5 T Maner Blocare Pin 1.5 1/4 1-13/16 Inch Al | AC9QYK 3JCX5Placat cu zinc4140 oțel1 / 4 "€44.48
COMPONENTE INOVAtoare 3JCX6 T Știft de blocare a mânerului 2 1/4 1-13/16 inch Alum | AC9QYL 3JCX6Placat cu zinc4140 oțel1 / 4 "€45.02
COMPONENTE INOVAtoare 3JCX7 T Știft de blocare a mânerului 1.5 3/8 2 inch Alum | AC9QYM 3JCX7Placat cu zinc4140 oțel3 / 8 "€49.89
COMPONENTE INOVAtoare 3JCX8 T Maner Blocare Pin 2 3/8 2 Inch Alum | AC9QYN 3JCX8Placat cu zinc4140 oțel3 / 8 "€51.50
COMPONENTE INOVAtoare 3JCX9 T Știft de blocare a mânerului 3 3/8 2 inch Alum | AC9QYP 3JCX9Placat cu zinc4140 oțel3 / 8 "€54.14
COMPONENTE INOVAtoare 3JCY1 T Știft de blocare a mânerului 1.5 1/2 2 inch Alum | AC9QYQ 3JCY1Placat cu zinc4140 oțel1 / 2 "€55.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5RER1 T știft de blocare a mânerului 1 5/16 inox
€44.76 /unitate