Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare PL3X2000L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/16 x 2.0 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HMB 13Y927

INNOVATIVE COMPONENTS PL3X2000L----X0 Pin de blocare cu bilă Mâner în L 3/16 x 2.0 Mâner din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA6HMB Model: PL3X2000L ---- X0Crucea Ref: 13Y927
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
€42.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift de blocare a bilelor
Lungimea prinderii2 In.
Tip butonL Mâner
MaterialOțel inoxidabil 17-4
Pin Dia.3 / 16 "
StilMâner L
Sfat Dia.-

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPin Dia.Preț
COMPONENTE INOVAtoare PL3X0500L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/16 x 1/2 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HLY 13Y924 PL3X0500L ---- X03 / 16 "€28.81
COMPONENTE INOVAtoare PL3X1000L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/16 x 1.0 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HLZ 13Y925 PL3X1000L ---- X03 / 16 "€41.30
COMPONENTE INOVAtoare PL3X1500L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 3/16 x 1.5 Mâner din oțel inoxidabil | AA6HMA 13Y926 PL3X1500L ---- X03 / 16 "€46.13
COMPONENTE INOVAtoare PL4X0500L----X0 Pin de blocare cu bilă Mâner în L 1/4 x .50 Mâner din oțel inoxidabil | AA6HMC 13Y928 PL4X0500L ---- X01 / 4 "€29.69
COMPONENTE INOVAtoare PL4X1000L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 1/4 x 1.0 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HMD 13Y929 PL4X1000L ---- X01 / 4 "€44.30
COMPONENTE INOVAtoare PL4X1500L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 1/4 x 1.5 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HME 13Y930 PL4X1500L ---- X01 / 4 "€45.79
COMPONENTE INOVAtoare PL4X2000L----X0 Pin de blocare cu bile Mâner în L 1/4 x 2.0 Mâner Oțel inoxidabil | AA6HMF 13Y931 PL4X2000L ---- X01 / 4 "€48.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS PL3X2000L----X0 Pin de blocare cu bilă Mâner în L 3/16 x 2.0 Mâner din oțel inoxidabil
€42.43 /unitate