Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 3127-E24 Set micrometru digital cu 3 puncte pentru interior, interval de la 0.8 inchi la 2 inchi/20 mm la 51 mm, IP65 | CR4TJD 54XH68

INSIZE 3127-E24 Set micrometru digital cu 3 puncte pentru interior, interval de la 0.8 inchi la 2 inchi/20 mm la 51 mm, IP65

În stoc
Articol: CR4TJD Model: 3127-E24Crucea Ref: 54XH68

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€6,329.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru interior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.683
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 3127-E44 Set micrometru digital cu 3 puncte pentru interior, interval de la 2 inci la 4 in/la 51 mm la 101 mm, IP65 | CR4TJE 54XH71 3127-E44€7,456.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3127-E24 Set micrometru digital cu 3 puncte pentru interior, interval de la 0.8 inchi la 2 inchi/20 mm la 51 mm, IP65
€6,329.76 /unitate