Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 3127-E35 Digital 3-Point Inside Micrometer, 3 Inch To 3.5 In/76 mm To 89 mm Range, Ip65 | CR4QUA 54XH69

INSIZE 3127-E35 Micrometru digital pentru interior cu 3 puncte, interval de la 3 inchi la 3.5 inchi/76 mm la 89 mm, IP65

În stoc
Articol: CR4QUA Model: 3127-E35Crucea Ref: 54XH69

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€2,250.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru interior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.773
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
INSIZE 3127-E16 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte | CR4QTR 54XH66 3127-E16€1,753.42
INSIZE 3127-E112 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 1 inch la 1.2 in/25 mm la 30 mm, IP65 | CR4QTT 54XH65 3127-E112€1,604.23
INSIZE 3127-E2 Micrometru digital pentru interior cu 3 puncte, interval de la 1.6 inchi la 2 inchi/40 mm la 51 mm, Ip65 | CR4QTU 54XH67 3127-E2€1,769.20
INSIZE 3127-E5 Micrometru digital pentru interior cu 3 puncte, interval de la 101 mm la 127 mm/4 inchi la 5 inchi, Ip65 | CR4QTV 54XH72 3127-E5€2,134.65
INSIZE 3128-6 Micrometru digital pentru interior cu 3 puncte, interval de la 101 mm la 152 mm/4 inci la 6 inchi, Ip54 | CR4QTW 54XH77 3128-6€3,746.66
INSIZE 3127-E6 Micrometru digital pentru interior cu 3 puncte, interval de la 127 mm la 152 mm/de la 5 la 6 inchi, Ip65 | CR4QTX 54XH73 3127-E6€2,438.00
INSIZE 3128-28 Micrometru digital pentru interior cu 3 puncte, interval de la 2 inchi la 2.8 inchi/51 mm la 71 mm, Ip54 | CR4QTY 54XH75 3128-28€1,667.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3127-E35 Micrometru digital pentru interior cu 3 puncte, interval de la 3 inchi la 3.5 inchi/76 mm la 89 mm, IP65
€2,250.50 /unitate