Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru digital cu tub INSIZE 3261-2B, mecanic, interval de la 1 inch la 2 inch | CV2TRH 462W48

INSIZE 3261-2B Micrometru digital cu tub, mecanic, interval de la 1 inch la 2 inch

În stoc
Articol: CV2TRH Model: 3261-2BCrucea Ref: 462W48

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€205.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu tuburi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Micrometru digital cu tub INSIZE 3561-25E, digital, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm | CV2TQT 462W49 3561-25E€861.51
Micrometru digital cu tub INSIZE 3560-25E, digital, 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm interval, inch/metric | CV2TQU 462W44 3560-25E€745.98
Micrometru digital cu tub INSIZE 3560-25SE, digital, interval de la 0 inci la 1 in/0 mm la 25 mm, inci/metric, Ip65 | CV2TQV 462W46 3560-25SE€898.10
Micrometru cu tub digital INSIZE 3561-25DE, digital, 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm interval, inch/metric, Ip65 | CV2TQZ 462W50 3561-25DE€882.44
Micrometru digital cu tub INSIZE 3560-50E, digital, interval de la 1 inch la 2 in/25 la 50 mm | CV2TRG 462W45 3560-50E€809.04
Micrometru digital cu tub INSIZE 3560-50SE, digital, interval de la 1 inch la 2 in/25 la 50 mm, inch/metric | CV2TRJ 462W47 3560-50SE€959.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3261-2B Micrometru digital cu tub, mecanic, interval de la 1 inch la 2 inch
€205.63 /unitate