Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru cu disc digital INSIZE 3282-4, mecanic, interval de la 3 la 4 inch | CV2RXD 462X52

INSIZE 3282-4 Micrometru digital cu disc, mecanic, interval de la 3 inch la 4 inch

În stoc
Articol: CV2RXD Model: 3282-4Crucea Ref: 462X52
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
€335.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu disc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Micrometru cu disc digital INSIZE 3282-2, mecanic, interval de la 1 inch la 2 inch | CV2RXB 462X50 3282-2€249.59
Micrometru cu disc digital INSIZE 3282-3, mecanic, interval de la 2 inchi la 3 inchi | CV2RXC 462X51 3282-3€284.13
Micrometru digital cu disc INSIZE 3282-1, mecanic, interval de la 0 inch la 1 inch | CV2RXJ 462X49 3282-1€238.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 3282-4 Micrometru digital cu disc, mecanic, interval de la 3 inch la 4 inch
€335.91 /unitate