Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE ISL-A1-150 Linear DRO Scale, 6 in/150 mm Effective Range, +/-227µ Inch Accuracy, IP54, Cable | CV4NBR 463H45

INSIZE Cântă liniară DRO ISL-A1-150, rază efectivă de 6 in/150 mm, precizie +/-227µ inci, IP54, cablu

În stoc
Articol: CV4NBR Model: ISL-A1-150Crucea Ref: 463H45

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€899.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5795
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Scară DRO liniară INSIZE ISL-A1-950, rază efectivă de 38 inchi/950 mm, precizie +/-387µ inci, IP54, cablu | CR4QMQ 463H62 ISL-A1-950€1,404.52
Scară DRO liniară INSIZE ISL-A5-1000, rază efectivă de 40 in/1000 mm, precizie +/-397µ inci, IP54, cablu | CR4QMR 463H64 ISL-A5-1000€1,180.75
Scară DRO liniară INSIZE ISL-B5-250, rază efectivă de 10 in/250 mm, precizie +/-µ inci, IP54, cablu | CV4MYU 463H97 ISL-B5-250€839.18
Scară DRO liniară INSIZE ISL-A5-250, rază efectivă de 10 inchi/250 mm, precizie +/-247µ inci, IP54, cablu | CV4MYV 463H67 ISL-A5-250€786.65
Scară DRO liniară INSIZE ISL-A1-250, rază efectivă de 10 inchi/250 mm, precizie +/-247µ inci, IP54, cablu | CV4MYW 463H47 ISL-A1-250€898.58
Scară DRO liniară INSIZE ISL-B5-300, rază efectivă de 12 inchi/300 mm, precizie +/-µ inci, IP54, cablu | CV4MYX 463H98 ISL-B5-300€839.18
Scară liniară DRO INSIZE ISL-A5-300, rază efectivă de 12 inchi/300 mm, precizie +/-257µ inci, IP54, cablu | CV4MYY 463H68 ISL-A5-300€814.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE Cântă liniară DRO ISL-A1-150, rază efectivă de 6 in/150 mm, precizie +/-227µ inci, IP54, cablu
€899.30 /unitate