Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSULTAB HS-614 1/8 Blk 100 Heat Shrink Tubing Food-grade 24-22awg x 100 Feet | AE2DFD 4WMT5

INSULTAB HS-614 1/8 Blk 100 Tub termocontractabil de calitate alimentară 24-22awg x 100 picioare

În stoc
Element: AE2DFD Model: HS-614 1/8 Blk 100Ref încrucișat: 4WMT5
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
€113.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi termocontractabile, de calitate alimentară
Gama de cabluri24-22 AWG
CuloriNegru
ID după reducere0.063 "
ID înainte de micșorare0.125 "
Lungime100ft
MaterialOlefin acrilat
Max. VoltajNU SE APLICĂ
Raport de reducere2:1
Reducere temp.212 grade F
Temp. Gamă-67 la 250 F
Grosimea peretelui după micșorare0.02 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă24-22 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPreț
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate alimentară 28-26awg x 6 inch Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blk 628-26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28-26 AWG€10.06
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate alimentară 24-22awg x 6 inch Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blk 624-22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24-22 AWG€10.51
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate alimentară 20-18awg x 6 inch Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blk 620-18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20-18 AWG€10.45
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate alimentară 16-12awg x 6 inch Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blk 616-12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16-12 AWG€11.45
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate alimentară 12-8awg x 6 inch Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blk 612-8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12-8 AWG€12.23
INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Tub termocontractabil de calitate alimentară 6-1awg x 6 inch Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 Blk 66-1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6-1 AWG€13.26
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Tub termocontractabil de calitate alimentară 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blk 4828-26 AWG0.046 "0.093 "4ft0.02 "28-26 AWG€23.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSULTAB HS-614 1/8 Blk 100 Tub termocontractabil de calitate alimentară 24-22awg x 100 picioare
€113.55 /unitate