Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC ET1105C Temporizator electric 1p Spst 3 600-8 300w 24h | AE2GUV 4XGV9

INTERMATIC ET1105C Temporizator electric 1p Spst 3 600-8 300w 24h

În stoc
Articol: AE2GUV Model: ET1105CCrucea Ref: 4XGV9
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
€445.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30
Timp de rezervă3 Yrs.
Baterie TipAAA
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime3"
ÎmprejmuireOţel
Înălţime7.75 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime7.75 "
Max. Cicluri On / Off14
Max. Setarea timpului23 ore 59 min.
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSnap-In
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive28
Temperatura de operare.-40 Până la 155 F.
Mod de operare24 ore
TipProgramabile
Voltaj120 / 208 / 240 / 277
Watts3,600 la 8,300
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Necesită 2 baterii AAA neincluse, Include ajustarea automată a orei de vară

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.amperiAdâncimeMod de operareTipLăţimeÎnălţimeMax. Setarea timpuluiPreț
INTERMATIC ET8015C Cronometru electronic 7 zile astronomic | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 până la 15530/30/53"Ziua Astro 7Astronomic de 7 zile5"7.75 "Zile 7€547.32
INTERMATIC ET8215C Cronometru electronic 7 zile astronomic | AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 până la 15530/30/53"Ziua Astro 7Astronomic de 7 zile5"7.75 "Zile 7€619.28
INTERMATIC ET1125C Cronometru electric 24h Nema1 30a 2ch Oțel | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40 până la 155302.5 "24 ore24 ore4.75 "5.5 "23 ore 59 min.€468.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC ET1105C Temporizator electric 1p Spst 3 600-8 300w 24h
€445.22 /unitate