Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC ET1125C Cronometru electric 24h Nema1 30a 2ch Oțel | AE9KQB 6KFF6

INTERMATIC ET1125C Cronometru electric 24h Nema1 30a 2ch Otel

În stoc
Articol: AE9KQB Model: ET1125CCrucea Ref: 6KFF6
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
€498.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30
Timp de rezervă3 Yrs.
Baterie TipAAA
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime2.5 "
Înălțimea afișajului1 In.
Lățimea afișajului2,75 In.
ÎmprejmuireOţel
Înălţime5.5 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Max. Cicluri On / Off14
Max. Setarea timpului23 ore 59 min.
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul1
Număr de canale2
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive14
Temperatura de operare.-40 până la 155
Mod de operare24 ore
Durata pulsului2 sec.
Tip24 ore
Voltaj120 / 208 / 240 / 277
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.33
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9107008000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Comutator de timp electronic de 24 de amperi de 30 de ore, echipat cu butoane pentru a asigura o suprasolicitare temporară sau manuală permanentă pentru a dezactiva automat programul în orice moment al zilei
    • Dispune de memorie EPROM nevolatilă care protejează programarea pe termen nelimitat și baterii alcaline AAA pentru cronometrare și transfer automat de până la 3 ani
    • Potrivit atât pentru aplicații de iluminare interioară cât și exterioară în sisteme HVAC, centre de control al sarcinii și aeratoare

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.amperiAdâncimeMod de operareTipLăţimeÎnălţimeMax. Setarea timpuluiPreț
INTERMATIC ET8015C Cronometru electronic 7 zile astronomic | AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 până la 15530/30/53"Ziua Astro 7Astronomic de 7 zile5"7.75 "Zile 7€580.56
INTERMATIC ET8215C Cronometru electronic 7 zile astronomic | AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 până la 15530/30/53"Ziua Astro 7Astronomic de 7 zile5"7.75 "Zile 7€643.95
INTERMATIC ET1105C Temporizator electric 1p Spst 3 600-8 300w 24h | AE2GUV 4XGV9 ET1105C-40 Până la 155 F.303"24 oreProgramabile5"7.75 "23 ore 59 min.€499.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC ET1125C Cronometru electric 24h Nema1 30a 2ch Otel
€498.75 /unitate