Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC FF4H Temporizator cu bobinare cu arc, SPST, argintiu, 10 A | AC9DYH 3FXC4

INTERMATIC Temporizator FF4H cu bobinare cu arc, SPST, argintiu, 10 A

În stoc
Element: AC9DYH Model: FF4HCrucea Ref: 3FXC4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€107.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de rănire primăvară
Formular de contactSPST
Culoarea plăcii frontaleSilver
Se potriveșteCutie cu o singură bandă
CP @ 120V1
CP @ 240V2
mânerPlastic
Capacitate de încărcare @ 250V (Amp)10
Max. Amperi10
Numărul bandelor1
Gama de sincronizare0-4 ore.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9106908500
Tara natalaTN

Detalii produs:

    • Timer de perete de 4 ore, cu arc, capabil să limiteze automat timpul de pornire în ventilatoare, lumini, motoare, încălzitoare și alte sarcini consumatoare de energie
    • Nu necesită electricitate pentru a funcționa
    • Dispune de o conexiune frontală care economisește timp, echipată cu terminale de tip teeter și o placă metalică periată care aderă la cerințele NEC
    • Facilitează instalarea rapidă și ușoară

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
INTERMATIC FD15M Temporizator cu arc în perete, 120/240/277 V, 1 CP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€66.49
INTERMATIC FD30M Cronometru rană cu arc | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€66.49
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€61.41
INTERMATIC FF12H Timer Spring Wound | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€82.06
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€60.83
INTERMATIC FF15M Timer Spring Wound | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€60.83
INTERMATIC FF60MH Timer Spring Wound | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC Temporizator FF4H cu bobinare cu arc, SPST, argintiu, 10 A
€107.48 /unitate