Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC FD15M Temporizator cu arc în perete, 120/240/277 V, 1 CP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25

INTERMATIC FD15M Cronometru cu arc în perete, 120/240/277 V, 1 CP, 50/60 Hz

În stoc
Element: AB4DPX Model: FD15MCrucea Ref: 1XC25
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
€66.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de rănire primăvară
Formular de contactSPST
Culoarea plăcii frontaleFildeş
Se potriveșteCutie cu o singură bandă
CP @ 120V1
CP @ 240V2
mânerPlastic
Capacitate de încărcare @ 250V (Amp)10
Max. Amperi10
Numărul bandelor1
Gama de sincronizare0-15 min.
Tipdecorator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9107008000
Tara natalaTN

Detalii produs:

    • Temporizator de oprire automată de 15 minute conceput pentru a limita automat timpul de pornire pentru aparatele consumatoare de sarcină, cum ar fi ventilatoarele, luminile, motoarele și încălzitoarele
    • Nu necesită energie electrică pentru a funcționa și vine cu o conexiune frontală care economisește timp, cu terminale de tip teeter și un buton de apăsare pentru instalare rapidă
    • Compatibil pentru utilizare cu plăci de comutare de tip decorator sau comutator
    • Functie Hold (Nu)
    • Capacitate de încărcare @ 125V (Amp) (20 (Inductiv) / 7 (Tungsten))
    • Capacitate de încărcare @ 277V (Amp) (10)

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
INTERMATIC FD30M Cronometru rană cu arc | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€66.49
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€61.41
INTERMATIC FF12H Timer Spring Wound | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€82.06
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€60.83
INTERMATIC FF15M Timer Spring Wound | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€60.83
INTERMATIC FF60MH Timer Spring Wound | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ
INTERMATIC FD5MW Cronometru înfăşurare cu arc 5 min | AC7DMB 38D055 FD5MWSPST€63.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC FD15M Cronometru cu arc în perete, 120/240/277 V, 1 CP, 50/60 Hz
€66.49 /unitate