Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC FD5MW Cronometru înfăşurare cu arc 5 min | AC7DMB 38D055

INTERMATIC FD5MW Cronometru înfăşurat cu arc 5 min

În stoc
Element: AC7DMB Model: FD5MWCrucea Ref: 38D055
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
€63.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de rănire primăvară
Formular de contactSPST
Culoarea plăcii frontaleAlb
Se potriveșteCutie cu o singură bandă
CP @ 120V1
CP @ 240V2
mânerPlastic
Capacitate de încărcare @ 250V (Amp)10
Max. Amperi10
Numărul bandelor1
Gama de sincronizare0-5 min.
Tipdecorator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9107004080
Tara natalaTN

Detalii produs:

    • Functie Hold (Nu)
    • Capacitate de încărcare @ 125V (Amp) (20 (Inductiv) / 7 (Tungsten))
    • Capacitate de încărcare @ 277V (Amp) (10)

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
INTERMATIC FD15M Temporizator cu arc în perete, 120/240/277 V, 1 CP, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€66.49
INTERMATIC FD30M Cronometru rană cu arc | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€66.49
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€61.41
INTERMATIC FF12H Timer Spring Wound | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€82.06
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€60.83
INTERMATIC FF15M Timer Spring Wound | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€60.83
INTERMATIC FF60MH Timer Spring Wound | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC FD5MW Cronometru înfăşurat cu arc 5 min
€63.86 /unitate