Cronometrul digital Intermatic FM1D14-AV-U optimizează utilizarea energiei, automatizează procesele și îmbunătățește securitatea prin activarea și dezactivarea dispozitivelor la intervale specifice. Interfața sa digitală permite o programare precisă, asigurând operații fără întreruperi fără intervenție manuală. Acest cronometru digital Grasslin este utilizat în setări industriale și comerciale pentru controlul precis bazat pe timp al diferitelor sisteme.
Caracteristici:
- Cronometrul digital Intermatic FM1D14-AV-U Grasslin are modul 24 de ore / 7 zile, permițând programarea pentru a se adapta diferitelor cerințe operaționale pe parcursul săptămânii.
- Are o formă de contact cu un singur pol dublă (SPDT) care permite comutarea între două circuite separate, extinzând capacitățile de control.
- Acest cronometru digital Grasslin are o capacitate de 15 A și 1/2 CP la 120 V sau 1 CP la 240 V pentru a gestiona sarcini electrice substanțiale.
- Are 14 evenimente electronice pentru programarea precisă a acțiunilor, permițând automatizări complexe.
- Acest cronometru este echipat cu montare pe panou, simplificând integrarea în sistemele existente.
- Are interval de sincronizare reglabil de la 1 minut la 24 de ore pentru a asigura precizie în programarea acțiunilor.
- Acest cronometru digital are o baterie încorporată care asigură păstrarea programării în timpul întreruperilor de curent, menținând operațiuni neîntrerupte.
- Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -40 și 131 de grade F.
- Acest cronometru digital Grasslin oferă un afișaj clar pentru măsurarea de 1/2 inch în înălțime și 1 inch în lățime, oferind vizibilitate ușor de utilizat.
- Clienții care caută cronometre cu variante electronice și electromecanice pot alege Intermatic Cronometre electronice SPST și temporizatoare electromecanice, respectiv.
Accesorii compatibile:
- Intermatic 4GAA2 cablu de 25 picioare, 4GAA8 cablu de 50 picioare și 4GAC7 Cablu de 10 picioare: Aceste cabluri oferă o rază extinsă pentru conectarea temporizatorului la surse de alimentare îndepărtate, sporind flexibilitatea temporizatorului și confortul de plasare. Acestea asigură integrarea perfectă a temporizatorului Grasslin în diverse medii, oferind o soluție practică pentru optimizarea operațiunilor și controlul dispozitivelor electrice.
Întrebări frecvente:
Î. Ce tipuri de cronometre există?
A. Există două categorii principale de temporizatoare de lumină: mecanice și electrice, care sunt disponibile ca module plug-in sau cablate. Temporizatoarele astronomice și fotocelulele sunt de fapt forme de temporizatoare electronice, dar pentru că sunt atât de diferite unele de altele, trebuie să le împărțim.
Î. Ce este un cronometru de 7 zile?
A. Întrerupătoarele digitale compacte numite cronometre programabile de 7 zile oferă o sincronizare precisă și opțiunea de programare zilnică sau săptămânală. Au butoane și afișează solicitări pentru o configurare rapidă și ușoară.
Î. Ce beneficii are un cronometru electronic față de unul mecanic?
R. Ambele operează în mod similar și sunt capabile să îndeplinească aceleași sarcini. Un cronometru mecanic este construit ca o cutie metalică masivă, gri, care poate ieși în evidență semnificativ în decorul casei tale. Temporizatoarele mecanice sunt de obicei mai mari, durează mai mult și pot lua mai multă sarcină electrică decât un temporizator digital.
Î. Pot programa acest cronometru digital Grasslin pentru a-mi aprinde luminile exterioare la apus și stinge la o anumită oră mai târziu, seara?
R. Da, puteți programa cronometrul să se activeze la apusul soarelui și să se dezactiveze la o oră prestabilită, permițând controlul precis asupra luminii exterioare.
Î. Ce se întâmplă dacă temporizatorul nu este conectat la neutru?
A. Firele neutre ajută la transportul circuitului înapoi la sursa de alimentare originală. Ele aduc circuitul la pământ sau bara colectoare pentru circulația completă a curentului în sistemul electric. Fără firul neutru, pot apărea instabilități în sistem, ducând la tensiuni instabile, curenți neaștepți și riscul unui șoc electric.
Î. Cum instalez acest control al temperaturii?
A.
- Montați în siguranță unitatea de control al temperaturii în locul dorit.
- Conectați sursa de alimentare la unitatea de control.
- Atașați senzorul de temperatură extern la portul desemnat.
- Setați temperatura dorită folosind interfața controlerului.
- Reglați setarea diferenţialului pentru un control precis.
- Conectați ieșirea releului unității de control la echipament.
- Porniți echipamentul și monitorizați reglarea temperaturii.
- Reglați setările după cum este necesar pentru o performanță optimă.