Cronometrul electronic Intermatic EP100C permite utilizatorilor să stabilească programe specifice pentru activarea și dezactivarea sarcinii, oferind control programabil, optimizând consumul de energie, sporind securitatea și creând scenarii convenabile de automatizare. Este utilizat în medii comerciale și industriale pentru a gestiona iluminatul, încălzirea și ventilația.
Caracteristici:
- Dispune de reglarea orei de vară, activată imediat pentru modificări automate ale orei.
- Acest cronometru electronic vine cu o carcasă din plastic pentru durabilitate și protecție.
- Oferă un dispozitiv de rezervă sub formă de baterii alcaline AA, asigurând funcționarea neîntreruptă în timpul întreruperilor de curent.
- Acest cronometru oferă un total de 28 de evenimente de programare pentru o operare convenabilă a utilizatorului.
- Permite 1 acțiune ON/OFF pentru a aloca 2 evenimente, sporind versatilitatea și posibilitățile de personalizare.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de funcționare a temporizatorului electronic Intermatic EP100C?
A. Are o temperatură de funcționare de -40 până la 155 de grade F.
Î. Cronometrul păstrează programarea în timpul întreruperilor de curent?
R. Da, cronometrul este echipat cu o baterie de rezervă care menține evenimentele programate și cronometrarea în timpul întreruperilor de alimentare.
Î. Cum instalez cronometrul electronic Intermatic EP100C?
A. Instalarea acestuia presupune montarea temporizatorului într-un loc adecvat și conectarea acestuia la circuitul electric.
Î. Pot înlocui singur bateriile de rezervă?
R. Da, compartimentul bateriei cronometrului este accesibil. Înlocuiți bateriile alcaline AA după cum este necesar pentru a asigura funcționarea neîntreruptă.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un control al temperaturii?
A.
- Determinați cazul specific de utilizare și mediul în care va fi implementat controlul temperaturii.
- Asigurați-vă că intervalul de control se potrivește cu intervalul de temperatură dorit.
- Alegeți un control cu precizie adecvată pentru nevoile aplicației dvs.
- Decideți între controlul pornit/oprit sau controlul proporțional în funcție de cerințele sistemului.
- Asigurați-vă compatibilitatea cu echipamentele și senzorii dvs. existenți.
- Optați pentru o interfață ușor de utilizat și care se potrivește nevoilor dumneavoastră operaționale.
- Selectați o marcă de renume sau un model cunoscut pentru fiabilitate și durabilitate.
- Luați în considerare ușurința de instalare, cablare și opțiuni de montare.
- Căutați funcționalități suplimentare, cum ar fi alarme, acces la distanță/înregistrare date, dacă este necesar.
- Echilibrați caracteristicile și calitatea cu bugetul disponibil.
- Asigurați-vă că producătorul oferă asistență și documentație adecvată pentru clienți.