Cronometrul electronic pentru încălzirea apei Intermatic EH10 este ideal pentru optimizarea consumului de energie și sporirea confortului în sistemele de încălzire a apei. Permite utilizatorilor să programeze perioade specifice de funcționare a încălzitorului de apă, prevenind încălzirea inutilă în orele de vârf sau când nu este nevoie de apă caldă. Acest cronometru este folosit în case, hoteluri și întreprinderi, unde încălzirea eficientă a apei este crucială.
Caracteristici:
- Dispune de un singur canal pentru controlul sistemului de încălzire a apei.
- Acest temporizator electronic pentru încălzirea apei cu clasificare NEMA oferă un formular de contact unipolar cu o singură aruncare (SPST) pentru comutare eficientă.
- Acest cronometru are o carcasă metalică pentru a asigura durabilitate și protecție.
- Are o configurație cu un singur pol, simplificându-și designul.
- Acest încălzitor electronic de apă este echipat cu o baterie alcalină AA pentru a asigura o sursă de alimentare de rezervă fiabilă.
- Are temperaturi de funcționare cuprinse între -40 și 104 de grade F.
- Acest cronometru oferă un sistem de montare prin snap-in care simplifică instalarea și întreținerea.
Accesorii compatibile:
- Intermatic 25 ft, 50 ft și 10 ft Cabluri: oferă o rază extinsă pentru a conecta temporizatorul la surse de alimentare îndepărtate, sporind flexibilitatea temporizatorului și confortul de plasare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Este bine să aveți apă caldă pe cronometru sau constantă?
A. Lăsarea încălzitorului de apă caldă pornit continuu este de preferat decât pornirea și oprirea lui intermitent. Cu toate acestea, nu trebuie să încălziți constant apa. Apa caldă păstrată într-un rezervor va fi încălzită de boilerul dumneavoastră sau de încălzitorul cu imersie.
Î. Care este scopul unui cronometru pentru încălzirea apei?
A. Un cronometru pentru încălzitorul de apă este un dispozitiv care reglează când un încălzitor de apă este pornit și oprit. În loc să păstreze apă fierbinte pe tot parcursul zilei, încălzitorul dvs. de apă o va oferi acum doar când este setat să facă acest lucru.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui cronometru pentru încălzitorul de apă Intermatic EH10?
A. Acest cronometru pentru încălzitorul de apă Intermatic EH40 oferă un interval de temperatură de funcționare de la -40 la 104 grade F.
Î. Cum se instalează acest temporizator electronic pentru încălzirea apei?
A.
- Opriți alimentarea încălzitorului de apă la întrerupătorul de circuit.
- Pregătiți cablajul conform manualului de utilizare.
- Conectați firele temporizatorului la firele încălzitorului de apă și montați în siguranță temporizatorul pe perete sau pe suprafață.
- Programați temporizatorul folosind instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Testați funcția de anulare manuală pentru funcționalitate.
- Atașați capacul cronometrului după ce sunt făcute conexiunile.
- Restabiliți alimentarea la întrerupător.
- Observați funcționarea încălzitorului de apă pe baza setărilor programate.
- Reglați setările temporizatorului pentru a se potrivi cu modelele de utilizare a apei calde.
Î. Pot programa mai multe cicluri ON/OFF într-o zi?
R. Da, poate funcționa până la 6 operațiuni ON / OFF zilnic și maximum 42 operațiuni ON / OFF săptămânal.
Î. Care sunt factorii care trebuie luați în considerare atunci când alegeți acest temporizator electronic pentru încălzirea apei?
A. Factorii majori includ compatibilitatea, cerințele de instalare, programabilitatea, durabilitatea, tensiunea și manipularea puterii, puterea de rezervă și opțiunile de montare.