Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC FM1D20A-24 Cronometru electronic 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3

INTERMATIC FM1D20A-24 Temporizator electronic 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25

În stoc
Element: AD6WUQ Model: FM1D20A-24Crucea Ref: 4CCA3
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
€319.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi16
Timp de rezervă3 Yrs.
Baterie TipLitiu CR2032 - #V
CuloriGri
Formular de contactNO / NC / SPDT
Adâncime3.25 "
Înălţime4"
CP @ 120VNU 3/8, NC 1/2
CP @ 240VNC 3/4, NR 1
Lungime4.75 "
Max. Cicluri On / Off20
Max. Setarea timpului6 zile, 23 ore, 59 min.
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață sau șină DIN
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive20
Temperatura de operare.-14 la 131 F
Mod de operare24 ore / 7 zile
Tip24 de ore, 7 zile
Voltaj24
Watts600-1000
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9107008000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Montare pe șină de suprafață/DIN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeLungimeMontareNumăr de canaleNumăr de poliVoltajPreț
INTERMATIC FM1D20E-24 Cronometru electronic 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Spăla1124€379.83
INTERMATIC FM1D20A-120 Cronometru electronic 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Suprafață sau șină DIN11120€400.43
INTERMATIC FM1D20-120U Temporizator electronic 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Panou11120-
RFQ
INTERMATIC FM1D20A-240 Cronometru electronic 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Suprafață sau șină DIN11240€383.35
INTERMATIC FM1D20-240U Temporizator electronic 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Panou11240-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-24 Cronometru electronic 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Suprafață sau șină DIN1124-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-120 Cronometru electronic 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9 FM1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Suprafață sau șină DIN11120-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC FM1D20A-24 Temporizator electronic 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25
€319.16 /unitate