Amplificatoare: 16 , Tip baterie: Litiu CR2032 - #V , Culoare: Gri , Formular de contact: NO / NC / SPDT , CP @ 120V: NU 3/8, NC 1/2 , CP @ 240V: NC 3/4, NR 1 , Max. Setarea timpului: 6 zile, 23 ore, 59 min. , Min. Setarea timpului: 1 min. , Evaluare NEMA: 1 , Temp. de operare: -14 la 131 F , Mod de operare: 24 ore / 7 zile , Tip: 24 de ore, 7 zile , wați: 600-1000
Cronometre electronice Grasslin, NO / NC / SPDT
Temporizatoarele electronice Intermatic Grasslin aprind și opresc automat luminile, utilajele, procesele industriale sau alte sarcini electrice la anumite ore sau intervale de timp. Aceste cronometre sunt programabile pentru programe de 24 de ore sau 7 zile și au trei programe de bloc reglabile prestabilite pentru a selecta o combinație de zile. Acestea sunt echipate cu un ecran LCD mare cu programare ușor de urmărit, bazată pe meniuri. Modelele A & E au o carcasă în carcasă din plastic și includ un capac de borne, un capac de praf și o bază subterană care oferă o instalare și cablare ușoară. Sunt disponibile în montare pe panou, suprafață, încastrată și șină DIN și au un mecanism manual de deblocare cu funcție de indicare a stării pentru ON sau OPRIT temporar la următorul eveniment programat. Alegeți dintr-o gamă largă de cronometre Intermatic Grasslin, disponibile în variante cu 1 și 2 poli pe Raptor Supplies.