Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator electronic INTERMATIC FM2D50-120, 2 poli, 120 VAC, 600 - 1000 W | AD6WVM 4CCD5

INTERMATIC Temporizator electronic FM2D50-120, 2 poli, 120 VAC, 600 - 1000 W

În stoc
Articol: AD6WVM Model: FM2D50-120Crucea Ref: 4CCD5
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
€742.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi16
Timp de rezervă3 Yrs.
Baterie TipLitiu CR2032 - #V
CuloriGri
Formular de contactNO / NC / SPDT
Adâncime2.63 "
Înălţime4.375 "
CP @ 120VNU 3/8, NC 1/2
CP @ 240VNC 3/4, NR 1
Lungime4.38 "
Max. Cicluri On / Off50
Max. Setarea timpului6 zile, 23 ore, 59 min.
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață, Flush sau șină DIN
NEMA Rating-ul1
Număr de canale2
Număr de poli2
Numărul de evenimente impulsive50
Temperatura de operare.-14 la 131 F
Mod de operare24 ore / 7 zile
Tip24 de ore, 7 zile
Voltaj120
Watts600-1000
Lăţime3.43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9107008000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Temporizator cu 2 canale cu 2 circuite conceput pentru a oferi control în timp al ventilației, încălzirii, răcirii și iluminării atât în ​​aplicații industriale, cât și comerciale.
    • Închis într-o carcasă din plastic și este echipat cu un capac de borne, un capac de praf și o bază pentru instalare și cablare rigidă
    • Destinat montajului pe suprafață, la nivel și pe șină DIN
    • Dispune de un comutator de anulare manuală, cu facilitate de indicare a stării, care nu modifică programul presetat

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeLungimeMontareNumăr de canaleNumăr de poliVoltajPreț
INTERMATIC FM1D20E-24 Cronometru electronic 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "Spăla1124€379.83
INTERMATIC FM1D20A-24 Cronometru electronic 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 FM1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Suprafață sau șină DIN1124€319.16
INTERMATIC FM1D20A-120 Cronometru electronic 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6 FM1D20A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "Suprafață sau șină DIN11120€400.43
INTERMATIC FM1D20-120U Temporizator electronic 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"Panou11120-
RFQ
INTERMATIC FM1D20A-240 Cronometru electronic 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 FM1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "Suprafață sau șină DIN11240€383.35
INTERMATIC FM1D20-240U Temporizator electronic 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"Panou11240-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-24 Cronometru electronic 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 FM1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "Suprafață sau șină DIN1124-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC Temporizator electronic FM2D50-120, 2 poli, 120 VAC, 600 - 1000 W
€742.14 /unitate