Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC GMXST-I-240 Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EGC 20XF37

INTERMATIC GMXST-I-240 Temporizator electromecanic 24 ore Spdt

În stoc
Articol: AF7EGC Model: GMXST-I-240Crucea Ref: 20XF37
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
€206.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi21
Formular de contactSPDT
Contactați HP @ 120V1
Contactați HP @ 240V2
Skipper de ziNu
Adâncime4.3 "
Tip de carcasăPolicarbonat interior
finalizareaGri
Înălţime11.8 "
Lungime11.8 "
Max. Cicluri On / Off48
Max. Setarea timpului23 ore 45 min.
Min. Setarea timpului15 min.
MountSuprafață
NEMA Rating-ul1
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus96
Temperatura de operare.-40 grade până la 185 grade F
Tip24 de ore
Voltaj240 VAC
Lăţime568679 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: True Clock Face

Variante de produs

ProdusModelTip de carcasăMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiNEMA Rating-ulTemperatura de operare.TipVoltajPreț
INTERMATIC GMXQT-O-120 Temporizator electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Policarbonat în aer liber23 ore 45 min.15 min.3R-4 grade până la 131 grade F24 de ore120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-I-120 Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Policarbonat interior23 ore 45 min.15 min.1-40 grade până la 185 grade F24 de ore120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-O-120 Temporizator electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Policarbonat în aer liber23 ore 45 min.15 min.3R-40 grade până la 185 grade F24 de ore120 VAC€233.72
INTERMATIC GMXST-O-24 Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Policarbonat în aer liber23 ore 45 min.15 min.3R-40 grade până la 185 grade F24 de ore24 VAC€99.56
INTERMATIC GMXSW-I-120 Temporizator electromecanic 7 zile Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120Policarbonat interior6 zile 22 ore2 ore1-40 grade până la 185 grade F7 zile120 VAC€337.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC GMXST-I-240 Temporizator electromecanic 24 ore Spdt
€206.74 /unitate