Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC K4023C Fotocontrol Fix 208 La 277vac | AE6MTF 5U791

INTERMATIC K4023C Fotocontrol fix 208 la 277vac

În stoc
Articol: AE6MTF Model: K4023CCrucea Ref: 5U791
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
€57.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime13 / 16 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăPolicarbonat
Lungime1 13 / 16 "
Max. Ampli de balast8.3
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere3100 la 4150
MontareFixed
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj208 până la 277 VAC
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cablat de rezistență cu întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
INTERMATIC K4321C Fotocontrol Fix 120vac | AA4TZE 13E061 K4321CGri4.5 "1800120 VAC2.75 "€49.39
INTERMATIC K4021C Fotocontrol Fix 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CTranslucid1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€31.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC K4023C Fotocontrol fix 208 la 277vac
€57.74 /unitate