Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC K4321C Fotocontrol Fix 120vac | AA4TZE 13E061

INTERMATIC K4321C Fotocontrol Fix 120vac

În stoc
Element: AA4TZE Model: K4321CCrucea Ref: 13E061

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€49.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite3 la 15
Lumânări de picior aprinse1 la 5
Material carcasăPolicarbonat
Lungime4.5 "
Max. Ampli de balast8.3
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere1800
MontareFixed
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Placă de perete inclusă

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
INTERMATIC K4023C Fotocontrol Fix 208 La 277vac | AE6MTF 5U791 K4023CGri1 13 / 16 "3100 la 4150208 până la 277 VAC1 5 / 16 "€56.22
INTERMATIC K4021C Fotocontrol Fix 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CTranslucid1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€34.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC K4321C Fotocontrol Fix 120vac
€49.39 /unitate