IPG F4093 7100 Clr 48 mmx1500M Ipg, 6 PK | CV4KPD 40W612

IPG F4093 7100 Clr 48 mmx1500M Ipg, 6 buc.

Articol: CV4KPD Model: F4093Crucea Ref: 40W612
€606.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi adezive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.6695
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
Banda de etanșare a cartonului IPG F4208, pachet de 4 | CR4VMN 40W622 F4208Banda de etanșare din carton1€480.69
RFQ
IPG F4091-05 Bandă de etanșare a cartonului, pachet de 4 | CR4VMP 40W611 F4091-05Banda de etanșare din carton1€400.18
RFQ
Banda de etanșare a cartonului IPG GC405, bandă de 2 mil grosime, 2 inch x 110 yd, 48 mm x 100 m, verde, standard | CR4VMQ 40W659 GC405Banda de etanșare din carton36€294.91
RFQ
Banda de ambalare IPG F4166, 24 buc | CR4VNZ 40W619 F4166Banda de ambalare1€321.92
RFQ
Banda de ambalare IPG 321C..61, 24 buc | CR4VPA 40W739 321C..61Banda de ambalare1€307.72
RFQ
IPG F4111-05 Bandă de ambalare, 4 buc. | CR4VPB 40W614 F4111-05Banda de ambalare1€440.48
RFQ
IPG 197...15 Negru, Dimensiune 12 x 55M, Ipg, Pachet 144 | CV4KLK 40X438 197 15 ...Benzi adezive1€328.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IPG F4093 7100 Clr 48 mmx1500M Ipg, 6 buc.
€606.49 /unitate