Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 9061/M Mănuși pentru sudor M 14 inch Pr | AC8ADL 39E781

IRONCAT 9061/M Mănuși pentru sudor M 14 inch Pr

În stoc
Element: AC8ADL Model: 9061 / MCrucea Ref: 39E781
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
€61.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
CuloriPerla
ManșetăGuantlet
Material manșetăPoliester din bumbac
TăiatGunn
AmenajăriDegetul mare drept întărit pentru o aderență superioară
Grad de pielePremium
Lungime14 "
Material pentru căptușealăBumbac / spumă
Material PalmierPiele de elan
MărimeaM
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbDrept
UtilizareMori de oțel, șantiere navale, producție, automobile, sudare pe gaz, lucrări cu torțe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCAT 9061/S Mănuși pentru sudor S 13 3/4 inch Pr | AC8ADK 39E780 9061 / S13.75 "S€61.19
IRONCAT 9061/L Mănuși pentru sudor L 14 1/4 inch Pr | AC8ADM 39E782 9061 / L14.25 "L€57.72
IRONCAT 9061/XL Mănuși pentru sudor Xl 14 1/2 inch Pr | AC8ADN 39E783 9061 / XL14.5mmXL€61.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 9061/M Mănuși pentru sudor M 14 inch Pr
€61.19 /unitate