Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 9070/M Mănuși pentru sudare 19-1/2 inch Lungime M Kevlar(r) Pr | AG4LAN 34FW31

IRONCAT 9070/M Mănuși de sudură 19-1/2 inch Lungime M Kevlar(r) Pr

În stoc
Element: AG4LAN Model: 9070 / MCrucea Ref: 34FW31
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
€165.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiei de vacă despicate
CuloriMaro
ManșetăBand Top
Material manșetăPiele de vacă
TăiatClute
AmenajăriDegete precurvate
Grad de pielePremium
Tipul de palmier din pieleCereale / despicături
Lungime19.5 "
Material pentru căptușealăaerogel
Material PalmierPiele de capră / Piele de vacă
MărimeaM
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbKeystone
UtilizareSudare prin lipire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS4203293020

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterialul din spateCuloriUtilizareManșetăTipul de palmier din pieleLungimeMaterial pentru căptușealăPreț
IRONCAT 9070/XL Mănuși pentru sudare 21-1/2 inch Lungime Xl Kevlar(r) Pr | AG4LAP 34FW33 9070 / XLXLPiei de vacă despicateMaroSudare prin lipireBand TopCereale / despicături21.5 "aerogel€165.78
IRONCAT 9073/2XL Manusi de sudura 13inl 2xl Kevlar(r) Pr | AG4LAY 34FW42 9073 / 2XL2XLNomexVerdeSudare TigGuantletCereale13 "necăptușită€56.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 9070/M Mănuși de sudură 19-1/2 inch Lungime M Kevlar(r) Pr
€165.78 /unitate