Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 9072/L Mănuși pentru sudare 16 inch L Kevlar(r) Pr | AG4LBG 34FW53

IRONCAT 9072/L Mănuși de sudură 16 inch L Kevlar(r) Pr

În stoc
Articol: AG4LBG Model: 9072 / LCrucea Ref: 34FW53
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
€96.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiei de vacă despicate
CuloriMaro
ManșetăGuantlet
Material manșetăPiele de vacă
TăiatClute
AmenajăriPalm, degetul index și degetul mare întărit
Grad de pielePremium
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime16 "
Material pentru căptușealăBumbac
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaL
Material de cusutKevlar (R)
Stilul ThumbKeystone
UtilizareSudare Mig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS4203293020

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCAT 9072/M Mănuși pentru sudare 16 inch Lungime M Kevlar(r) Pr | AG4LBF 34FW52 9072 / MM€96.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 9072/L Mănuși de sudură 16 inch L Kevlar(r) Pr
€96.50 /unitate