Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD IVO2-05-XL Mănuși de mecanică Vizibilitate mare Xl Pr | AF7HHQ 21AN60

IRONCLAD IVO2-05-XL Mănuși de mecanică Vizibilitate mare Xl Pr

În stoc
Element: AF7HHQ Model: IVO2-05-XLCrucea Ref: 21AN60
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
€38.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon nervurat / Spandex
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriPortocaliu
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiCauciuc termoplastic / spumă
Constructie PalmPiele sintetica
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaXL
Material de cusutNylon triplu
SubcategorieUtilitate generală Vizibilitate ridicată
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD IVO2-02-S Mănuși de mecanică Vizibilitate mare S Pr | AF7HHM 21AN57 IVO2-02-SS€38.31
IRONCLAD IVO2-03-M Mănuși de mecanică Vizibilitate mare M Pr | AF7HHN 21AN58 IVO2-03-MM€38.31
IRONCLAD IVO2-04-L Mănuși de mecanică Vizibilitate mare L Pr | AF7HHP 21AN59 IVO2-04-LL€38.31
IRONCLAD IVO2-06-XXL Mănuși de mecanică Vizibilitate mare 2xl Pr | AF7HHR 21AN61 IVO2-06-XXL2XL€38.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD IVO2-05-XL Mănuși de mecanică Vizibilitate mare Xl Pr
€38.31 /unitate