Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD WCG2-04-L Mănuși pentru mecanică ușoară L Negru Pr | AB7ZJT 24U151

IRONCLAD WCG2-04-L Mănuși pentru mecanică ușoară L Negru Pr

În stoc
Articol: AB7ZJT Model: WCG2-04-LCrucea Ref: 24U151
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
€26.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon stretch cu nervuri
Tip de închidereAlunecă
CuloriNegru
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Constructie PalmSingle Layer / Seamless
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaL
SubcategorieUtilitate generală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6216005820
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD WCG2-02-S Mănuși pentru mecanică ușoară S Negru Pr | AB7ZJQ 24U149 WCG2-02-SS€26.85
IRONCLAD WCG2-03-M Mănuși pentru mecanică ușoară M Negru Pr | AB7ZJR 24U150 WCG2-03-MM€26.85
IRONCLAD WCG2-05-XL Mănuși pentru mecanică ușoară Xl Negru Pr | AB7ZJU 24U152 WCG2-05-XLXL€26.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD WCG2-04-L Mănuși pentru mecanică ușoară L Negru Pr
€26.85 /unitate