Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD WFG2-02-S Mănuși mecanice Utility S Negru Pr | AB7ZJV 24U154

IRONCLAD WFG2-02-S Mănuși mecanice Utility S Negru Pr

În stoc
Articol: AB7ZJV Model: WFG2-02-SCrucea Ref: 24U154
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
€24.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon stretch cu nervuri
Tip de închidereAlunecă
CuloriNegru
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Constructie PalmSingle Layer / Seamless
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaS
SubcategorieUtilitate generală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS6216005820
Tara natalaKH

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD WFG2-03-M Mănuși mecanice Utility M Negru Pr | AB7ZJW 24U155 WFG2-03-MM€24.66
IRONCLAD WFG2-04-L Mănuși mecanice Utility L Negru Pr | AB7ZJX 24U156 WFG2-04-LL€24.66
IRONCLAD WFG2-05-XL Mănuși mecanice Utility Xl Negru Pr | AB7ZJY 24U157 WFG2-05-XLXL€24.66
IRONCLAD WFG2-06-XXL Mănuși mecanice Utility Xxl Negru Pr | AB7ZJZ 24U158 WFG2-06-XXL2XL€24.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD WFG2-02-S Mănuși mecanice Utility S Negru Pr
€24.66 /unitate