Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD WFG2-05-XL Mănuși mecanice Utility Xl Negru Pr | AB7ZJY 24U157

IRONCLAD WFG2-05-XL Mănuși mecanice Utility Xl Negru Pr

În stoc
Element: AB7ZJY Model: WFG2-05-XLCrucea Ref: 24U157
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
€24.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon stretch cu nervuri
Tip de închidereAlunecă
CuloriNegru
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Constructie PalmSingle Layer / Seamless
Material PalmierPiele sintetica
MărimeaXL
Material de cusutUtilitate generală
SubcategorieUtilitate generală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS6216005820
Tara natalaKH

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD WFG2-02-S Mănuși mecanice Utility S Negru Pr | AB7ZJV 24U154 WFG2-02-SS€24.48
IRONCLAD WFG2-03-M Mănuși mecanice Utility M Negru Pr | AB7ZJW 24U155 WFG2-03-MM€24.48
IRONCLAD WFG2-04-L Mănuși mecanice Utility L Negru Pr | AB7ZJX 24U156 WFG2-04-LL€24.48
IRONCLAD WFG2-06-XXL Mănuși mecanice Utility Xxl Negru Pr | AB7ZJZ 24U158 WFG2-06-XXL2XL€24.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD WFG2-05-XL Mănuși mecanice Utility Xl Negru Pr
€24.48 /unitate