IRSG ERGO-50-K3 Masa de lucru mobila reglabila 51 inch lungime | AA7JTU 16A706

IRSG ERGO-50-K3 Masă de lucru mobilă reglabilă 51 inch lungime

În stoc
Element: AA7JTU Model: ERGO-50-K3Crucea Ref: 16A706

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,705.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru mobila cu inaltime reglabila
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(2) Pivotant, (2) Frânare
CuloriGri și negru
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală35 - 40 "
Lungime totală51 "
Lățimea totală26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
IRSG ERGO-27-K8 Masa de lucru mobila ergonomica 18 inch lungime | AA7JTJ 16A696 ERGO-27-K8135 - 42 "18 "46 "€1,054.96
IRSG ERGO-50-K1 Masa de lucru mobila reglabila 26 inch latime | AA7JTR 16A704 ERGO-50-K1135 - 40 "51 "26 "€1,127.60
IRSG ERGO-50-K2 Masă de lucru mobilă reglabilă 300 lb. | AA7JTT 16A705 ERGO-50-K2135 - 40 "87 "26 "€1,545.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRSG ERGO-50-K3 Masă de lucru mobilă reglabilă 51 inch lungime
€1,705.01 /unitate