Incarcator baterie inclus: Da , Capacitate: 2000 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticlă , Tip rotiță: Rigid, pivotant cu frana , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Lungimea cablului: 8 ft. , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Nylon umplut cu sticlă , Înălțime: 34.25 " , Include: Include (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime , Material: Oţel , Max. Distanța de călătorie: 24 " , Nr. Rolători: 4 , Material platformă: Oţel , Material pentru rotile din spate: Nylon umplut cu sticlă , Gama de servicii: 10 1/4 "până la 34 1/4" , Voltaj: 12V c.c.