VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Cărucior cu foarfece cu profil redus, acționat cu pompă de picior, 2000 lb. Cap., 20 x 40 inch Dimensiune | CE3ATZ

VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Cărucior cu foarfece cu profil redus, acționat cu pompă de picior, 2000 lb. Cap., 20 x 40 inch Dimensiune

Element: CE3ATZ Model: CART-LP-2000-2040-FP
€5,027.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Înălţime34.25 "
IncludeInclude (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime
Lungime63.44 "
MaterialOţel
Max. Înălţime34.25 "
Max. Distanța de călătorie24 "
Min. Înălţime10.25 "
Numărul lui Caster4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei40.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20.38 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Gama de servicii10 1/4 "până la 34 1/4"
Tip viteză2
Lungime utilizabilă40 3 / 8 "
Lățime utilizabilă20 3 / 8 "
Lăţime34.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul operațieiLungimea platformeiLățimea peronuluiSursa de putereLăţimePreț
VESTIL CART-LP-2000-2040-DC Foarfecă pentru cărucior, profil scăzut, 2000 lb. Capacitate, 20 x 40 inch Dimensiune | CE3ATY CART-LP-2000-2040-DC56.69 "Apasa butonul40.38 "20.38 "Fără fir electric34.5 "€5,615.51
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-4242-DC Foarfecă pentru cărucior, profil scăzut, 2000 lb. Capacitate, 42 x 42 inch Dimensiune | CE3AUB CART-LP-2000-4242-DC57.94 "Apasa butonul42.38 "42.38 "Fără fir electric46.5 "€5,840.18
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Cărucior cu foarfece cu profil redus, acționat cu pompă de picior, 2000 lb. Cap., 42 x 42 inch Dimensiune | CE3AUC CART-LP-2000-4242-FP66.19 "Picior operat42.38 "42.38 "Manual46.5 "€4,444.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Cărucior cu foarfece cu profil redus, acționat cu pompă de picior, 2000 lb. Cap., 20 x 40 inch Dimensiune
€5,027.60 /unitate