VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Cărucior cu foarfece cu profil redus, acționat cu pompă de picior, 2000 lb. Cap., 42 x 42 inch Dimensiune | CE3AUC

VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Cărucior cu foarfece cu profil redus, acționat cu pompă de picior, 2000 lb. Cap., 42 x 42 inch Dimensiune

Articol: CE3AUC Model: CART-LP-2000-4242-FP
€5,377.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Înălţime34.25 "
IncludeInclude (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime
Lungime66.19 "
MaterialOţel
Max. Înălţime34.25 "
Max. Distanța de călătorie24 "
Min. Înălţime10.25 "
Numărul lui Caster4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei42.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului42.38 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Gama de servicii10 1/4 "până la 34 1/4"
Tip viteză2
Lungime utilizabilă42 3 / 8 "
Lățime utilizabilă42 3 / 8 "
Lăţime46.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul operațieiLungimea platformeiLățimea peronuluiSursa de putereLăţimePreț
VESTIL CART-LP-2000-2040-DC Foarfecă pentru cărucior, profil scăzut, 2000 lb. Capacitate, 20 x 40 inch Dimensiune | CE3ATY CART-LP-2000-2040-DC56.69 "Apasa butonul40.38 "20.38 "Fără fir electric34.5 "€5,615.51
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-2040-FP Cărucior cu foarfece cu profil redus, acționat cu pompă de picior, 2000 lb. Cap., 20 x 40 inch Dimensiune | CE3ATZ CART-LP-2000-2040-FP63.44 "Picior operat40.38 "20.38 "Manual34.5 "€4,155.04
RFQ
VESTIL CART-LP-2000-4242-DC Foarfecă pentru cărucior, profil scăzut, 2000 lb. Capacitate, 42 x 42 inch Dimensiune | CE3AUB CART-LP-2000-4242-DC57.94 "Apasa butonul42.38 "42.38 "Fără fir electric46.5 "€5,840.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-LP-2000-4242-FP Cărucior cu foarfece cu profil redus, acționat cu pompă de picior, 2000 lb. Cap., 42 x 42 inch Dimensiune
€5,377.45 /unitate