IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078 Set de instrumente pentru clește de blocare a tăvii și clemă C - 10 buc | AA2HBT 10J872

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Set de instrumente pentru clește de blocare a tăvii și clemă C - 10 buc

În stoc
Element: AA2HBT Model: 1078TavaCrucea Ref: 10J872

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€311.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet clește de blocare și clemă C
ConstrucţieOțel aliat nichelat tratat termic
MânerVise-Grip
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8"
Pârghie de eliberare a maxilaruluiDa
Stilul maxilaruluiNas curbat, drept, lung
Grosimea maxilarului5/8, 7/16, 1/2, 5/16, 1/2, 1/4, 5/16, 3/16"
Lungime10, 10, 7, 7, 7, 5, 6, 9 "
Număr de bucați10
Mecanism cu șurubDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipNas drept, curbat și lung
Cleste de sarmaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS8206000000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP
    • Irwin 1078Tray este un set de clești de blocare / clemă C din 10 piese, ideal pentru aplicații de răsucire, întoarcere, strângere și prindere.
    • Este fabricat din oțel aliat de înaltă calitate, tratat termic și include două cleme (11 și 6 inchi), două clești cu fălci drepte și curbate (10 și, respectiv, 7 inchi), doi clești cu vârfuri cu tăietori de sârmă (9 și 6). inci) și doi clești cu fălci curbate cu tăietori de sârmă (7 și 5 inci).
    • Cleștii de blocare și clemele C au dinți întăriți pentru a oferi o prindere sigură din orice unghi, un șurub de rotire pentru a regla presiunea și pentru a fixa sculele pe o varietate de piese de prelucrat și un declanșator clasic de eliberare pentru a oferi forță maximă de blocare și deblocare rapidă.
    • Acest set de clești de blocare/cleme C lrwin Vise-Grip vine cu o tavă spațioasă și supradimensionată.

Întrebări frecvente:

Î. Pentru ce sunt folosiți cleștii de blocare?

A. Cleștii de blocare sunt folosiți pentru a manipula materiale care ar fi incomod de prins direct, de exemplu, când manevrați componente mici în poziție pentru lipire sau lipire.

Î. Cum funcționează cleștii de blocare?

A. Cleștele de blocare urmează același mecanism de principiu ca și cel al clemelor supracentrale. Când cleștii sunt închiși pe un obiect, mecanismul ajunge la un punct de prindere maximă și pe măsură ce pârghiile mânerului sunt închise mai mult, fălcile se eliberează ușor.

Variante de produs

ProdusModelMânerTip mânerPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078KB Set Clești de blocare/C-Clamp Pungă 10 buc | AA2HBU 10J873 1078KBManere simple si ProTouch ComfortManere simple si ProTouch Comfort€338.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1078Set de instrumente pentru clește de blocare a tăvii și clemă C - 10 buc
€311.10 /unitate