Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Bit de inserare 1/4 x 1 inch 5 mm | AH2YQY 30TF10

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Bit de inserare 1/4 x 1 inch 5mm vârf

În stoc
Element: AH2YQY Model: 1899817Crucea Ref: 30TF10
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
€2.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitHex
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului5.0mm
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)0.76
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Bit de inserare 1/4 x 1 inch 5mm vârf
€2.13 /unitate