Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899868 Bit de putere 1/4 x 2 inch 12-14 puncte | AH2YTR 30TF54

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899868 Power Bit 1/4 x 2 inch 12-14 puncte

În stoc
Articol: AH2YTR Model: 1899868Crucea Ref: 30TF54
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
€0.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareImpactul
Stil Bitcrestat
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului12F-14R
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.76
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899868 Power Bit 1/4 x 2 inch 12-14 puncte
€0.52 /unitate