Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 Clește pentru îmbinare solidă 6 inch 1-25/32in falca | AE2PGH 4YU71

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 Clește pentru îmbinare solidă 6 inch 1-25/32in falca

În stoc
Articol: AE2PGH Model: 2078216Crucea Ref: 4YU71
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
€33.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClesti cu nas lung
Tăierea muchieiInducție întărită
Manipulați culoareaAlbastru / Galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 / 8 "
Lățimea fălcii23 / 32 "
MaterialOțel nichel-crom
Max. Deschiderea maxilarului1 / 1 / 4 "
NesparkingNu
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiCapacitate / Material de tăiereArticolLățimea sfatuluiVoltajLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 Clește pentru îmbinare solidă 5 inch 1-1/8in Jaw | AA2HBY 10J887 BN5Da1"Cleste de îmbinare solide11 / 32 "Nu a fost votat11 / 32 "9 / 16 "Picătură de oțel forjat€35.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS LN5 Clește pentru îmbinare solidă 5-1/4in 1-1/4in Jaw | AA2HCK 10J909 LN5Da3 / 4 "Clesti cu nas lung11 / 32 "Nici unul11 / 32 "9 / 16 "Picătură de oțel forjat€42.18
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 Clește pentru îmbinare solidă 6 inch 1-9/16 inch falca | AE2PGJ 4YU73 2078226NuSârmă de cupru de 14 AWGCleste pentru nas lung îndoite1 / 8 "Nici unul1 / 8 "23 / 32 "Oțel nichel-crom€45.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 Clește pentru îmbinare solidă 6 inch 1-25/32in falca
€33.78 /unitate