Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 Clește pentru îmbinare solidă 5 inch 1-1/8in Jaw | AA2HBY 10J887

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 Clește pentru îmbinare solidă 5 inch 1-1/8in falca

În stoc
Element: AA2HBY Model: BN5Crucea Ref: 10J887
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
€35.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de îmbinare solide
Capacitate / Material de tăiere1"
Tăierea muchieiNu
Manipulați culoareaAlbastru / Galben
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor45 grade
Lungimea maxilarului11 / 32 "
Lățimea fălcii9 / 16 "
MaterialPicătură de oțel forjat
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Lungime totală5"
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului11 / 32 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203206030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN VISE-GRIP

Variante de produs

ProdusModelÎntoarcerea primăveriiCapacitate / Material de tăiereArticolLățimea sfatuluiVoltajLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS LN5 Clește pentru îmbinare solidă 5-1/4in 1-1/4in Jaw | AA2HCK 10J909 LN5Da3 / 4 "Clesti cu nas lung11 / 32 "Nici unul11 / 32 "9 / 16 "Picătură de oțel forjat€42.18
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 Clește pentru îmbinare solidă 6 inch 1-25/32in falca | AE2PGH 4YU71 2078216Nu-Clesti cu nas lung1 / 8 "Nici unul1 / 8 "23 / 32 "Oțel nichel-crom€25.41
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 Clește pentru îmbinare solidă 6 inch 1-9/16 inch falca | AE2PGJ 4YU73 2078226NuSârmă de cupru de 14 AWGCleste pentru nas lung îndoite1 / 8 "Nici unul1 / 8 "23 / 32 "Oțel nichel-crom€45.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 Clește pentru îmbinare solidă 5 inch 1-1/8in falca
€35.43 /unitate