Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 știft șopă, oțel, 0.375 X 1-1/16, 25 buc | AC2UDM 2MVF8

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 știft șopă, oțel, 0.375 X 1-1/16, 25 buc.

În stoc
Element: AC2UDM Model: 11-SAE7Crucea Ref: 2MVF8
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
€18.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1 1 / 16 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1 1 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE7 știft șopă, oțel, 0.375 X 1-1/16, 25 buc.
€18.95 /ambalaj