ITW 47270 Poliizocianurat de izolare | AA8QUD 19NE88

ITW 47270 Izolație Poliizocianurat

În stoc
Articol: AA8QUD Model: 47270Crucea Ref: 19NE88

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€153.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație temperatură ridicată
Aproximativ. Valoarea „R”10.5
Aproximativ. Factorul „R”10.5
CuloriLumină galbenă
Densitate2#
Lungime48 "
MaterialPoliizocianurat
Absorbția în umiditate.02 Perm
PutereÎnalt
Temp. Gamă-297 grade până la 297 grade F
Grosime2"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS3921190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
ITW 47230 Poliizocianurat de izolare | AF6HMU 19NE86 472301"€67.94
ITW 47245 Poliizocianurat de izolare | AF6HMV 19NE87 472451.5 "€109.86
ITW 47325 Poliizocianurat de izolare | AF6HMW 19NE89 473253"€228.77
ITW 648250 Poliizocianurat de izolare | AF6HMX 19NE90 6482504"€300.19
ITW 571038 Poliizocianurat de izolare | AF6HMY 19NE91 5710381"€75.48
ITW 566154 Poliizocianurat de izolare | AF6HMZ 19NE92 5661541.5 "€112.98
ITW 554993 Poliizocianurat de izolare 48 x 24 inch | AF6HNA 19NE93 5549932"€148.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW 47270 Izolație Poliizocianurat
€153.02 /unitate