IVES 112HD 83IN US28 Balamă pentru pian cu angrenaje din aluminiu 83 in L | AG3MXJ 33MJ72

IVES 112HD 83IN US28 Balamă pentru pian cu angrenaje din aluminiu 83 in L

Articol: AG3MXJ Model: 112HD 83IN US28Crucea Ref: 33MJ72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€528.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de pian cu angrenaj
CuloriSilver
finalizareaNatural
Piese metaliceInclus
Distanța dintre găuriVariază
găuricu
Găuri pe frunză20
Sfat de spitalNu
Lungimea articulației1 / 2 "
Grosimea frunzelor0.12 "
Lungime83 "
MaterialAluminiu
MontareMortise completă
Material PinAluminiu
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Numărul clasei Stanley661HD
Numărul EDP Stanley47-7810
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3525
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)236.98
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8302103000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMaterialMontareLăţimePreț
IVES 157XY 83IN US28 Balamă pentru pian cu angrenaje din oțel 0.040 inci | AG2WED 32MD06 157XY 83IN US28vase cositorite270.04 "OţelSuprafață completă1.25 "€507.14
RFQ
IVES 224HD US28 83IN Balamă pentru pian cu angrenaje din oțel 0.040 inchi | AG2WEE 32MD07 224HD US28 83INvase cositorite270.04 "OţelMortise completă1.25 "€349.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IVES 112HD 83IN US28 Balamă pentru pian cu angrenaje din aluminiu 83 in L
€528.72 /unitate