Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IVES VR810-DT US32D Vandal Resistant Trim Heavy Duty Grade 1 | AG3MXH 33MJ71

IVES VR810-DT US32D Vandal Resistant Trim Heavy Duty Grade 1

În stoc
Articol: AG3MXH Model: VR810-DT US32DCrucea Ref: 33MJ71
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
€579.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTundere rezistentă la vandal
CuloriSilver
Înmânarea ușilorNon-Mână
finalizareaChrome satinat
Rezistente la focNu
Se potrivește cu lățimea stilei4.5 "
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
Max. Înălțimea ușii120 "
Max. Lățimea ușii48 "
Lungime totală11 "
Lățimea totală5.25 "
Performanţăutilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302413000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IVES VR810-DT US32D Vandal Resistant Trim Heavy Duty Grade 1
€579.05 /unitate